Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo L-BOXX 136 FG 600.000.3650 Werkzeugkasten unbestückt ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554574-BP
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.000.3650
EAN/GTIN:
     4045294202507
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Sortimo L-BOXX 136 FG 600.000.3650 Werkzeugkasten unbestückt ABS

Werkzeugkoffer

Ausstattung:
Aus schlagfestem ABS · Mit Bedienteilen · Front- und Tragegriff · Stapelbar · Hervorragende Transport- und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und verschiedenste Verbrauchsmaterialien · Durch den leichten Transport perfekt für das mobile Arbeiten auf der Baustelle geeignet · Spritz- und Regenwassergeschützt.

Technische Daten:
Gewicht: 2.2 kg · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Innenmaß Breite: 378 mm · Innenmaß Höhe: 107 mm · Innenmaß Tiefe: 311 mm · Material: ABS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Weitere technische Daten: Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 151 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
Sortimo
Innenmaß Tiefe:
311 mm
Innenmaß Höhe:
107 mm
Innenmaß Breite:
378 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau | schwarz
Material:
ABS
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, sortimo werkzeugbox, Sortimo, 600.000.3650, L-BOXX 136 FG, Kunststoffkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,27*
€ 64,16*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 64,17*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 118,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
1000010145
ab € 23,96*
Sonstiges
L-BOXX
1000010159
ab € 26,07*
Sonstiges
L-BOXX
6000003672
ab € 10,10*
Sonstiges
L-BOXX
6000003673
ab € 10,54*
Sonstiges
L-BOXX
6000003684
ab € 19,84*
Sonstiges
L-BOXX
6000010098
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.