Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S309611 Herst.-Nr.: 92904 EAN/GTIN: 4000870929049 |
| |
|
| | |
| inbaustrahler mit IP65-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Strahlwasser geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Die Nova Einbauspots mit moderner Formgebung passen zu jedem Wohnstil. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Sie lassen sich bequem über eine Klemme im Inneren der Einbauringe fixieren - Sprengringe sind damit nicht notwendig. Features: 1-flammig Schwenkbar Inkl. Leuchtmittel Lieferumfang: Bad-Einbaustrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 7 W | Farbe: | weiß + grau | Gewicht: | 523 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 90 mm | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 460 lm | Einbau-Ø: | 83 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 36 ° | Herstellerfarbe: | Weiß (matt) + Chrom | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar + Dimmbar | Leistung je Leuchtmittel: | 7 W | Außen-Länge: | 9.3 cm | Lichtstrom Gesamt: | 460 lm | Bauform: | Quadratisch | Außen-Breite: | 93 mm | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Hochvolt Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, einbauleuchten ip65 schwenkbar gu10, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, Paulmann, Nova, Badleuchten, Badlampen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,20* | € 29,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,83* | € 31,59* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,80* | € 31,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,08* | € 31,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,35* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|