Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allnet Gas-Sensor 166559 Passend für Gase: Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S292152
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     166559
EAN/GTIN:
     4038816166555
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Feuchtefühler
Die Anwendung von ALLNET Technologie für die IR-Detektion ermöglicht Kohlendioxidmessungen mit hoher Genauigkeit zu einem attraktiven Preis. Zusammen mit der NDIR-Messtechnik zur CO2-Erkennung kommt ein erstklassiger Sensirion Feuchte- und Temperatursensor auf dem gleichen Sensormodul zum Einsatz. Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Umgebung können dank ALLNET & Sensirions Know-how im Bereich der Algorithmik dem Anwender zur Verfügung gestellt werden, indem externe Wärmequellen modelliert und kompensiert werden, ohne dass zusätzliche Komponenten benötigt werden.

Dank des angewandten Zweikanalprinzips zur Messung der Kohlendioxidkonzentration ist der Sensor dazu ausgelegt, Langzeitdrifts automatisch zu kompensieren. Die sehr geringe Modulhöhe ermöglicht eine einfache Integration in unterschiedliche Anwendungen.

Kohlendioxid ist ein wichtiger Indikator für die Qualität der Raumluft. Dank neuer Energiestandards und besserer Dämmung sind Häuser immer energieeffizienter geworden, wobei sich aber die Luftqualität rapide verschlechtern kann. Aktive Belüftung ist notwendig, um ein angenehmes und gesundes Raumklima zu erhalten und das Wohlbefinden und die Produktivität der Bewohner zu verbessern. Der ALL4471 von ALLNET ermöglicht eine genaue und stabile Überwachung von CO2 in der Luft sowie von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So können Kunden neue Lösungen entwickeln, die die Energieeffizienz steigern und gleichzeitig das Wohlbefinden aller fördern.
Features:
kompatibel mit ALL3418v2/3419/35xx/4500/5000
Kohlendioxidsensor "CO2-Sensor" zeigt die Werte in ppm an.
Aluminiumgehäuse mit Lasche zur Wandbefestigung
CO2 Messrange 0-40000ppm
Messgenauigkeit ± (30 ppm + 3% MV) / (25 °C, 400 - 10'000 ppm)
Integrierter Temperatursensor -40 °C - 70 °C bei ± (0.4 °C + 0.023 x (T [°C] - 25°C)) Genauigkeit
Integrierter Luftfeuchtesensor 0 - 100 % RH bei ±3% RH (0-100% RH) Genauigkeit
Anschlüsse: 1x RJ45 Eingang / 1x RJ45 Ausgang
Weitere Informationen:
Typ:
166559
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Passend für Gase:
Kohlendioxid
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 6,00*
ab € 75,12*
€ 96,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 140,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.