Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S280862 Herst.-Nr.: 01.282608.01.001 EAN/GTIN: 8713016110596 |
| |
|
| | |
| Was gibt es Schöneres, als sein eigenes Eis zuzubereiten, besonders an einem heißen Sommertag? Mit der Princess 282608 Eismaschine können Sie die Qualität der Zutaten kontrollieren, mit sommertauglichen Rezepten experimentieren und Ihren Heißhunger auf Zucker stillen, ohne das Haus verlassen zu müssen! Dank seines leistungsstarken Kompressors können Sie innerhalb von 60 Minuten Ihr eigenes leckeres Eis herstellen.
Kühlt sehr schnell herunter Mit dem eingebauten Kompressor erreicht diese Eismaschine einen Kühlbereich von -18° bis -35°, sodass Sie Ihr Lieblingseis innerhalb von 60 Minuten zubereiten können. Der leistungsstarke 100-Watt-Motor und der eingebaute Kühlkompressor machen die Zubereitung Ihres eigenen Speiseeises ganz einfach. Die Schale muss nicht vorgefroren werden, sodass Sie unerwartete Dinner-Gäste mit Ihrem eigenen hausgemachten Eis beeindrucken können. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Grundmasse zuzubereiten und diese in die Eismaschine zu geben.
Drei verschiedene Programme Die Princess Deluxe-Eismaschine hat ein vollautomatisches Programm, kann aber auch einfach nur rühren oder kühlen. Mit dem Kühlprogramm können Sie Granita zubereiten und mit der Rührfunktion können Sie Ihre Zutaten mischen oder zusätzliche Zutaten hinzufügen, nachdem das Eiscremeprogramm beendet ist. Dank des innovativen Rotationssystems eignet sich die Eismaschine nicht nur für die Herstellung von Speiseeis, sondern auch für Sorbet, Frozen Yoghurt und vieles mehr!
Einfache Reinigung Die Schüssel des Princess Ice Cream Maker ist leicht abnehmbar, sodass Sie Ihr selbstgemachtes Eis im Gefrierschrank aufbewahren können. Da die Schüssel und alle anderen Teile abnehmbar sind, gestaltet sich die Reinigung sehr einfach. Dank seiner kompakten Größe kann die Princess Eismaschine leicht verstaut werden. Features: Bereiten Sie dank des 1-Liter-Fassungsvermögens frisches, selbstgemachtes Eis für Sie und Ihre Kinder zu Dank des eingebauten Kompressors ist es nicht notwendig, die Schüssel vorzufrieren Einfache Reinigung dank abnehmbarer Schüssel, abnehmbarem Rührarm und abnehmbarer Motoreinheit Lieferumfang: Princess Eismaschine + Gefrierschüssel + Deckel + Rührarm und Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 1 l | Leistung (Details): | 100 W | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | inkl. Kühlaggregat | Produkt-Art: | Eismaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,27* | € 162,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 133,12* | € 162,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,97* | € 170,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|