Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik WUSTTR 63/21230 Steuertransformator 1 x 400V 1 x 230 V/AC 63 VA 0.27A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27738
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     WUSTTR 63/21230
EAN/GTIN:
     4016138484540
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
WUSTTR-Steuertransformatoren sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Sie trennen galvanisch vom speisenden Netz und begrenzen im Fehlerfall den Kurzschlussstrom und dämpfen auftretende Spannungsspitzen. Diese Steuertransformatoren sind neben Ihrer speziellen Auslegung u.a. auch als Sicherheits- und Trenntransformatoren mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken gefertigt.
Features:
1 x 400 V
1 x 230 V/AC
0.27 A
63 VA
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
63 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Typ:
WUSTTR 63/21230
Ausgangsstrom:
0.27 A
Sekundärstrom:
0.27 A
Sekundärspannung:
230 V/AC
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Anschluss:
Schraubklemme
Produkt-Art:
Steuertransformator
Weitere Suchbegriffe: steuertrafo 63va, steuer trafo, Weiss Elektrotechnik, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,33*
€ 63,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 63,14*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 117,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.