Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change PXC-Starter-Kit 5,2Ah & 4A Fastcharger 4512114 Werkzeug-Akku und Ladeger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S276792
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4512114
EAN/GTIN:
     4006825656787
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Das Einhell 18V 5,2 Ah Power X-Change PLUS Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment zu beginnen oder auszubauen. Das Starter Kit mit einem 18V 5,2 Ah Power X-Change-Plus-Akku und dem Schnellladegerät gehört zum multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Akkusystem Power X-Change von Einhell. Die universell einsetzbaren Power X-Change-Akkus versorgen alle Akkugeräte der gesamten Produktfamilie im Garten- und Werkstattbereich mit Kraft und Ausdauer. Auch die Ladegeräte der Reihe sind universell für alle PXC-Akkus verwendbar. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Außerdem steht die PLUS-Technologie für extra Power bei leistungsintensiven Arbeiten. Zudem widersteht der hochwertige Akku dem Memory-Effekt und der batterieüblichen Selbstentladung für konstante, hohe Power. Der 18 Volt 5,2 Ah PXC PLUS ist ein High-End-Akku der Power X-Change-Familie und auch geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS überwacht mithilfe des eingesetzten Mikroprozessors stetig die Parameter des Akkus. Dadurch sorgt es für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, maximale Laufzeit und maximale Lebensdauer. Der aktuelle Ladezustand kann durch eine 3-stufige LED-Anzeige kontrolliert werden. Das Gehäuse widersteht aufgrund der Bauweise Staub, Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die Gummierung verleiht dem Akku hohen Stoßschutz und eine gute Griffigkeit. Mithilfe der Griffmulde kann dieser wieder leicht aus allen Geräten entfernt werden. Durch die 4-Ampere Schnellladetechnologie sind die Ladezeiten noch kürzer, für den optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit wird der Akku vom intelligenten Lademanagement ständig überwacht. Mithilfe der Aufhängeösen kann das Ladegerät einfach an der Wand montiert werden und benötigt wenig Platz. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich. Alle aktuellen Informationen werden über die die 6-fache Zustands-LED-Anzeige bereitgestellt.
Features:
Für alle Power X-Change Geräte
PLUS-Technologie
Mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
Weitere Informationen:
für Marke:
Einhell
Höhe:
143 mm
Länge:
144 mm
Breite:
133 mm
Gewicht:
390 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
Power X-Change PXC-Starter-Kit 5,2Ah & 4A Fastcharger
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
5.2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku und Ladegerät
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 59,89*
€ 73,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,11*
€ 87,69*
€ 3,50*
ab € 74,19*
€ 89,81*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 102,33*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 87,79*
€ 104,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.