| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S274681 Herst.-Nr.: 31329 EAN/GTIN: 4250392350016 |
| |
|
| | |
| Die kompakte und leichte Sitzgelegenheit für unterwegs! Ob beim Wandern, der Tier- und Sternenbeobachtung oder auch bei Landschaftsfotografie ist dieser Sitzstock ein nützliches Accessoire. Robuster Griff mit Ledereinsatz und mit Einsinkschutz. Mit dem praktischen Lederriemen kann der Sitzstock einfach umgehängt oder am Rucksack befestigt werden. Features: Robust und kompakt Sitzhöhe 540 bis 750 mm einstellbar Inkl. Lederriemen und Einsinkschutz Lieferumfang: Sitzstock · Lederriemen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1000 g | Material: | Metall + Leder | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Klapphocker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, Enbent pall, Wanderstab, Stab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,94* | € 50,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,52* | € 50,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,08* | € 71,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|