| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1530786-BP Herst.-Nr.: 31329 EAN/GTIN: 4250392350016 |
| |
|
| | |
| Berger & Schröter Enbent pall Klapphocker Schwarz 31329
Sitzstock
Robust und kompakt Sitzhöhe 540 bis 750 mm einstellbar Inkl. Lederriemen und Einsinkschutz
Die kompakte und leichte Sitzgelegenheit für unterwegs! Ob beim Wandern, der Tier- und Sternenbeobachtung oder auch bei Landschaftsfotografie ist dieser Sitzstock ein nützliches Accessoire. Robuster Griff mit Ledereinsatz und mit Einsinkschutz. Mit dem praktischen Lederriemen kann der Sitzstock einfach umgehängt oder am Rucksack befestigt werden.
Technische Daten: Gewicht: 1000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall,Leder · Weitere technische Daten: Sitzhöhe 540 bis 750 mm einstellbar 100% Leder
Lieferumfang: Sitzstock · Lederriemen
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Berger & Schröter | Farbe: | schwarz | Material: | Metall | Leder | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Klapphocker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 31329, Enbent pall, Wanderstab, Stab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,11* | € 49,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,58* | € 49,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,85* | € 66,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|