Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 411 186 (394141 0140) Heizstab regelbar 150W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27153
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     411 186 (394141 0140)
EAN/GTIN:
     4016138096101
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Heizung 150 W regelbar 1185
Features:
150 Watt
Regelbar
Weitere Informationen:
Typ:
411 186 (394141 0140)
Leistung (max.):
150 W
Produkt-Art:
Heizstab
Besonderheiten:
regelbar
Weitere Suchbegriffe: 6938104055746, Proma, Aetzanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,00*
€ 32,99*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 33,00*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 48,58*
€ 63,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.