Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 411 186 (394141 0140) Heizstab regelbar 150W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proma
Proma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165893
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     411 186 (394141 0140)
EAN/GTIN:
     4016138096101
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Proma 411 186 (394141 0140) Heizstab regelbar 150W 1St.

150 Watt
Regelbar

Heizung 150 W regelbar 1185

Kategorie: Heizstab
Besonderheiten: regelbar
Leistung (max.): 150 W
Inhalt: 1 St.
Typ: 411 186 (394141 0140)
Produkt-Art: Heizstab
Hersteller-Nr.: 411186(3941410140)
EAN: 4016138096101
Gewicht: 1687kgRJ45 Patchkabel 6, S/FTP 27/7 AWGGeschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMFBlanker KupferdrahtLSZH (halogenfrei u. flammwidrig) MantelISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1

Weitere Suchbegriffe: 6938104055746, Proma, 411 186 (394141 0140), Aetzanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,40*
€ 32,99*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 33,00*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 48,39*
€ 63,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.