Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062552 EST 20 RAL 7035 Verschlussschraube M20 Polyethylen Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25190
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062552
EAN/GTIN:
     4007685625524
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Zum Verschließen von nicht genutzten Bohrungen.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
10062552
Typ:
EST 20 RAL 7035
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Außen-Ø:
20 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, 04007685625524, Wiska, EST 20 RAL 7035
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1776*
€ 0,2476*
100
€ 5,00*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1932*
€ 0,2632*
100
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2822*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.