| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S250602 Herst.-Nr.: 3500-0112-0000 EAN/GTIN: 0805676302775 |
| |
|
| | |
| Professionelles Lavalier-Mikrofon für iPhone, Mac und WindowsDas ClipMic digital ist die ideale Mikrofonlösung für die Aufnahme von Dialogen, Interviews, Erzählungen, Unterricht, Vorsprechen, Gesang und Konferenzen. Die kompakte Lavalier-Mikrofonkapsel, kombiniert mit der Analog-Digital-Wandlung und Apogee’s rauscharmer Mikrofonvorverstärkertechnologie, ermöglicht es dem ClipMic digital, Audio von Ihrem mobilen Gerät oder Laptop in einer Klangqualität aufzunehmen und zu streamen, die bisher nur mit wesentlich teureren Lösungen möglich war.
Näher am Ton - Verbessern Sie Vlogging und Streaming Einer der wichtigsten Vorteile von ClipMic digital ist, dass Sie das Mikrofon näher an den Klang Ihrer Stimme bringen können. Ein Video ist nur so gut wie der Ton, den Sie dazu hören. Wenn Sie ein Vlogger, Interviewer, Dozent oder jemand sind, der ein persönliches Video erstellt, bringt ClipMic digital für den besten Ton das Mikrofon nah an Sie heran und lässt Sie Ihre Kamera dort positionieren, wo sie für die beste Aufnahme sein muss.
Was ist neu bei ClipMic digital 2 Die völlig neue, maßgeschneiderte Mikrofonkapsel der zweiten ClipMic-Generation ist kleiner und liefert ein um 10dB niedrigeres Grundrauschen als sein Vorgänger. Dies führt zu noch saubereren Aufnahmen. Außerdem wird das ClipMic digital jetzt mit einer schützenden Reisetasche und austauschbaren Kabeln geliefert. Lightning-, USB-C®- und USB-A-Kabel für Plug-and-Play-Kompatibilität mit iPhone, iPad, macOS und Windows sind im Lieferumfang enthalten.
Aufnahmesoftware im Lieferumfang enthalten - ideal für mehrfache ClipMic digital-Aufnahmen Zum Lieferumfang des ClipMic digital gehört auch die Apogee MetaRecorder App für iOS, die kostenlos im Apple App Store heruntergeladen werden kann. Apogee MetaRecorder ist eine revolutionäre Audio-Aufnahme-App für iPhone/iPad, die eine verknüpfte Aufnahme, Tagging und Organisation von Audio auf bis zu 4 iOS-Geräten ermöglicht. Dies ermöglicht es Content-Erstellern, mehrere iOS-Geräte und ClipMic-Digitalmikrofone zu verwenden, um mehrere Audioquellen für Interviews, Konferenzen, Dialoge für Video und Film und andere Anwendungen Features: Professionelle Lavalier-Mikrofonkapsel Bringt das Mikrofon näher an die Tonquelle Extrem rauscharm Hochauflösende Aufnahme und Streaming Wandler und Vorverstärker in Studioqualität von Apogee Funktioniert mit iOS-Geräten, macOS und Windows Inklusive aller Kabel, die Sie für den Anschluss an Ihr mobiles Gerät oder Ihren Laptop benötigen Lieferumfang: 1 ClipMic digitales Lavalier-Mikrofon + 1 gefederter Mikrofonclip + Windschutz aus Metall + Schaumstoff-Windschutz + Transporttasche + USB-C® auf Micro-USB-Kabel + USB-A auf Micro-USB-Kabel + Lightning auf Micro-USB-Kabel Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm | Übertragungsart: | Kabelgebunden + USB | Kabellänge (Details): | 1.2 m | Frequenz-Gang: | 30 - 20000 Hz | Bauart: | Ansteck | Produkt-Art: | Sprach-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |