| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S244711 Herst.-Nr.: SYS 1541-2424-W2E EAN/GTIN: 4251125200578 |
| |
|
| | |
| 24-Watt-Steckernetzteil (Ladegerät) mit auswechselbaren Eingangssteckern, Energieeffizient nach DoE 2016 (Level VI). Features: 24 V Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 24 W Leistung Inkl. Netz-Steckerset EU, US, UK, AU, KR Lieferumfang: Netz-Steckerset EU, US, UK, AU, KR + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 24 W | Höhe: | 36 mm | Länge: | 94 mm | Breite: | 46 mm | Einsatzort: | Innenbereich + Steckdose | Typ: | Steckernetzteil | Gewicht: | 160 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 90 + 264 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Netzgeräte-Besonderheiten: | mit UK-Adapter + mit USA-Adapter + mit Australien-Adapter | Ausgangsstrom (max.): | 1000 mA | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Produkt-Art: | Steckernetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,60* | € 28,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,08* | € 28,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,66* | € 46,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,05* | € 55,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|