| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S225151 Herst.-Nr.: 1179890100 EAN/GTIN: 4007123633807 |
| |
|
| | |
| Eco -LED Laser Light Laserpointer mit LED Taschenlampe Features: 8 lichtstarke LEDs Griffiges Metallgehäuse Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2: P< = 1 mW, l = 650 nm (DIN 60825 -1:2008 -05) Softtouch -Schalter mit 2 Funktionen: 1. LEDs an, 2. Laserpointer an Lieferumfang: EcoLED Laser Light 8xLED + 3x AAA Batterien + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 145 g | Durchmesser: | 28 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | Alkali-Mangan | Lichtstrom (High): | 45 lm | Leuchtweite (High): | 50 m | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | Metall | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtdauer (max.): | 12 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Laser-Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserpointer, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, handlampe, brennenstuhl handlampe, Brennenstuhl, EcoLED |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,7874* | € 7,2874* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 5,40* | € 8,16* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,83* | € 8,86* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,01* | € 8,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,57* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|