Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox MIV 10 Hutschiene ungelocht Stahlblech 100mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22514
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5514082
EAN/GTIN:
     6418074033192
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
100 mm
Breite:
35 mm
Passend für (Details):
TA(M)191209(T) + MNX 100 + MNX 125
Typ:
MIV 10
Material:
Stahlblech
Besonderheiten:
ungelocht
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: fibox tragschiene, tragschiene, Fibox, MIV 10, 188-2184
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,55*
2 Tage
175
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,82*
€ 8,95*
ab € 3,23*
€ 5,25*
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467399
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.