| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S22510 Herst.-Nr.: 3770647 EAN/GTIN: 6418074031969 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 7.5 mm | Länge: | 160 mm | Breite: | 35 mm | Passend für (Details): | TA241911(T) | Typ: | EKV 12 | Material: | Stahlblech | Besonderheiten: | ungelocht | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Hutschiene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,00* | € 3,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,14* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,25* | € 3,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,81* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|