Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzellen-Set je 3x AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 7, AG 8, AG 9, AG 10, AG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S224372
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SZ-AG39BT
EAN/GTIN:
     4064161212197
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Für Uhren, Spiele, Rechner, Radios, Fotoapparate, Fernbedienungen usw.
Features:
39teilig
Deckt die gängisten Anwendungen ab
Lieferumfang:
je 3x AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 7, AG 8, AG 9, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13
Hinweise:
Vergleichstypen: AG 1 (LR621, 364); AG 2 (LR726, 397); AG 3 (LR41, 392); AG 4 (LR626, 377); AG 5 (LR754, 393); AG 6 (LR921, 371); AG 7 (LR927, 395); AG 8 (LR1120, 391); AG 9 (LR936, 394); AG 10 (LR1130, 389); AG 11 (LR721, 362); AG 12 (LR43, 386); AG 13 (LR44, 357).
Weitere Informationen:
Ausführung:
je 3 x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 2 (7,9 x 2,6 mm), AG 3 (7,9 x 3,6 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm),
Setinhalt:
Knopfzellen
Technologie:
Alkali-Mangan
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzellen-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,59*
1 Tag
3733
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
1 Packung enthält 39 Stück (ab € 0,09206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.