Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzellen-Set je 3x AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 7, AG 8, AG 9, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533750-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SZ-AG39BT
EAN/GTIN:
     4064161212197
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT Knopfzellen-Set je 3x AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 7, AG 8, AG 9, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13

VOLTCRAFT Alkaline Knopfzellenset, 39 tlg.

39teilig
Deckt die gängisten Anwendungen ab

Für Uhren, Spiele, Rechner, Radios, Fotoapparate, Fernbedienungen usw.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Ausführung (allgemein): je 3 x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 2 (7,9 x 2,6 mm), AG 3 (7,9 x 3,6 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm), AG 5 (7,9 x 5,5 mm), AG 6 (9,5 x 2,1 mm), AG 7 (9,5 x 2,6 mm), AG 8 (11,6 x 2,1 mm), AG 9 (9,5 x 3,6 mm), AG 10 (11,6 x 3,1 mm), AG 11 (7,9 x 2,1 mm), AG 12 (11,6 x 4,2 mm), AG 13 (11,6 x 5,4 mm). · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Setinhalt: Knopfzellen · Spannung: 1.5 V

Lieferumfang:
je 3x AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 7, AG 8, AG 9, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13

Hinweis:
Vergleichstypen: AG 1 (LR621, 364); AG 2 (LR726, 397); AG 3 (LR41, 392); AG 4 (LR626, 377); AG 5 (LR754, 393); AG 6 (LR921, 371); AG 7 (LR927, 395); AG 8 (LR1120, 391); AG 9 (LR936, 394); AG 10 (LR1130, 389); AG 11 (LR721, 362); AG 12 (LR43, 386); AG 13 (LR44, 357).
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
39 St.
Setinhalt:
Knopfzellen
Ausführung (allgemein):
je 3 x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 2 (7,9 x 2,6 mm), AG 3 (7,9 x 3,6 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm), AG 5 (7,9 x 5,5 mm), AG 6 (9,5 x 2,1 mm), AG 7 (9,5 x 2,6 mm), AG 8 (11,6 x 2,1 mm), AG 9 (9,5 x 3,6 mm), AG 10 (11,6 x 3,1 mm), AG 11 (7,9 x 2,1 mm), AG 12 (11,6 x 4,2 mm), AG 13 (11,6 x 5,4 mm).
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzellen-Set
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04064161212197, VOLTCRAFT, SZ-AG39BT, 650672
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,21*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,22*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 4,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 39 Stück (ab € 0,07385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.