Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GC-PC 1335/1 I Benzin Kettensäge 1.3kW Schwertlänge 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S223602
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4501870
EAN/GTIN:
     4006825641738
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
Die Benzin-Kettensäge GC-PC 1335/1 I ist eine leistungsstarke Kombination einer Einhell Benzin-Kettensäge mit der Schärfe eines OREGON-Qualitätsprodukts. Ausgerüstet mit einem ORGEON-Schwert mit -kette, steht der Heim- und Gartenarbeit nichts mehr im Weg. Zweige und Äste sowie Kanthölzer, Werkstücke und Brennholz haben der Benzin-Kettensäge kaum etwas entgegenzusetzen. Der luftgekühlte Zweitakt-Motor mit der beidseitig gelagerten Kurbelwelle bietet einen starken Antrieb. Einfach und sicher lässt sich die Benzin-Kettensäge durch eine Reihe technischer Unterstützungsfunktionen handhaben. Die Antivibration dämpft die Stöße beim Arbeiten ab – so werden die Kraftreserven des Anwenders geschont. Einen leichten Start ermöglichen die Kaltstarthilfen „Primer“ und Auto-Choke. Dank digitaler Zündung wird eine schnelle und dynamische Gasannahme gewährleistet und ein stabiler Motorlauf garantiert. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sorgt der Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse. Dieser aktiviert sich unmittelbar beim Hochschlagen der Säge, so dass die Kette augenblicklich angehalten wird. Zusätzlich ist die Benzin-Kettensäge von Einhell mit einem Kettenfänger ausgerüstet, damit das Risiko auch beim Abspringen der Kette minimiert wird. Der große und robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere und bequeme Führung bei allen Arbeiten. Die automatische Kettenschmierung versorgt die Kettensäge mit ausreichend Kettenöl. Schwert und Kette werden bei der Lagerung in dem mitgelieferten Schwertschutz sauber aufbewahrt.
Features:
OREGON-Qualitätsschwert und –Kette
Auto-Choke und Primer für schnellen Start
Weitere Informationen:
Länge:
70.5 cm
Gewicht:
5.3 kg
Hubraum:
37.2 cm³
Leistung (Details):
1.3 kW
Schwertlänge:
350 mm
Antriebsart:
Benzin
Kettengeschwindigkeit:
21.9 m/s
Kapazität Benzintank:
0.3 l
Kapazität Öltank:
170 ml
Produkt-Art:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: einhell benzin-kettensäge, benzin kettensäge, Einhell, GC-PC 1335/1 I
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 108,94*
€ 135,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 144,87*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 144,88*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 123,0853*
€ 152,7353*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 154,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.