Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig 17-178 PVC Schlauch-Reduzierung 19mm (3/4") Ø, 13mm (1/2") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22181
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     17-178
EAN/GTIN:
     4016138171532
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings
Verbinder für 1 Schlauch mit Innen-Ø 12,7 mm und 1 Schlauch mit Innen-Ø 19 mm für Zu- bzw. Abfluss. Material: Polyethylen hart, natur.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
62 mm
Breite:
20 mm
Schlauch-Anschluss:
19 mm (3/4") Ø + 13 mm (1/2") Ø
Material:
PVC
Produkt-Art:
Schlauch-Reduzierung
Weitere Suchbegriffe: Barwig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,16*
1 Tag
148
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,18*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 12,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.