Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-VC 2350 SACL 2342475 Nass-/Trockensauger 50l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S221252
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2342475
EAN/GTIN:
     4006825657494
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Nass-Trockensauger TE-VC 2350 SACL ist ein 1.600 Watt starkes, unentbehrliches Hilfsmittel für tiefgreifende und gründliche Reinigungsaufgaben und leistet bei allen Arten wasserunempfindlicher Oberflächen sorgfältige Dienste. Der Nass-Trockensauger filtert Staubpartikel mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) größer 1 mg/m³ und erfüllt die Staubklasse L nach Euronorm. Durch Filterung feiner Staubpartikel ist der Nass-Trockensauger besonders geeignet für Allergiker, das Filterreinigungssystem sorgt für die Wiederherstellung der Saugleistung. Im Haushalt, bei Teppichen oder fixierten Textilien, Fliesen oder allen Arten von offenporigen Kacheln hilft eine einfache Oberflächenbehandlung oft nicht. Der Schmutz, der Geruch, die Keime und Bakterien sitzen tief im Gewebe. Der Nass-Trockensauger mit 230 mbar Saugleistung reinigt im Gegensatz zu reinem Saugen und Wischen tief und gründlich und ist die passende Ergänzung zu haushaltsüblichen Reinigungsgeräten bei starken, hartnäckigen und tiefen Verschmutzungen. Auch ambitionierten Heimwerkern ist ein Nass-Trockensauger bei Reinigungsaufgaben am Bau, in der Werkstatt oder im Hobbykeller ein praktischer Helfer. Das Innere aller Arten von Kraftfahrzeugen kann mit einem Nass-Trockensauger bis in die Textilspitzen gereinigt werden, Sitze und Himmel gleichermaßen wie die Teppiche und die Verkleidung. Der rostfreie und stabile Edelstahlbehälter fasst 50 Liter, die Wasserablassschraube dient dem komfortablen Ablassen des aufgesaugten Wassers. Der Blasanschluss ist zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen geeignet, zum Beispiel in Ecken oder unter Treppen. Große Räder und Rollen sorgen für den einfachen Transport. Eine Kabelaufwicklung ist am Trolley-Griff vorgesehen, ebenso ist eine praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen der Düsen im Gehäuse integriert. Die automatische Gerätesteckdose dient dem Anschluss von Elektrowerkzeugen im Heimwerker-Bereich.
Features:
Blasanschluss zum Ausblasen
Filterung schädlicher Staubpartikel
Lieferumfang:
Inkl. 3 m hochbelastbarem Plastiksaugschlauch (Ø 36mm) + Kombi-, Fugen- und Polsterdüse + HEPA-Falten-Schaumstofffilter + Filtersack + Vliesbeutel
Weitere Informationen:
Höhe:
86.2 cm
Länge:
60 cm
Breite:
52.6 cm
Gewicht:
13 kg
Auffangbehälter:
50 l
Max. Kabellänge:
6 m
Gerätesteckdose:
Ja
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (P2):
1600 W
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 226,06*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 179,18*
€ 226,07*
€ 5,90*
ab € 185,64*
€ 233,45*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 190,72*
€ 239,22*
€ 3,50*
ab € 203,18*
€ 255,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.