Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools HL 260A Advanced HeadLight Stirnlampe 260lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S220102
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     602.101A
EAN/GTIN:
     4021563717361
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Diese LED-Kopflampe ist spritzwassergeschützt und bequem zu tragen. Der Anwender hat immer beide Hände frei und kann sich völlig auf seine Tätigkeit konzentrieren. Zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereiches lässt sich der Leuchtkopf stufenweise um bis zu 90° schwenken. Es stehen die Leuchtstufen High, Medium und Low zur Verfügung. Das elastische Stirnband ist für jede Kopfgröße einstellbar. Eine Gummieinlage sorgt für sicheren Halt und verhindert das Abrutschen oder Verrutschen. Aufgrund des geringen Gewichts und ihrer kompakten Ausführung stellt die Lampe keine Belastung für den Kopf dar.
Features:
Gute Leuchtkraft von 260 Lumen
3 verfügbare Leuchtstufen passend zur jeweiligen Anforderung (High/Medium/Low)
Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
Hoher Tragekomfort: Elastisches Stirnband, passend für jeden Kopfumfang
Freie Hände bei der Tätigkeit
Spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
HL 260 A
Stirnband
Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
37 mm
Breite:
66.5 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
102 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
15 h
Leuchtdauer (Medium):
8 h
Lichtstrom (High):
260 lm
Lichtstrom (Low):
3 lm
Lichtstrom (Medium):
100 lm
Leuchtdauer (High):
4 h
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
1.5 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 200lm, kopflampe led, kopflampe, 4K5 Tools, HL 260A Advanced HeadLight, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 28,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 28,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.