Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S216691 Herst.-Nr.: 74532 EAN/GTIN: 4950344745326 |
| |
|
| | |
| Mit einer Linienstärke von unter 0.5 mm ist diese Pistole besonders gut für die Lackierung von Palstikmodellen (z.B. Tarnmuster auf 1/72 Flugmodellen etc.) geeignet. Der Farbbehälter ist basierend auf dem Fließsystem gebaut und nimmt 3 ml Farbe auf. Dies macht die Spritpistole besonders leicht und flexibel zum arbeiten. Die Spritzpistole ist chrome-beschichtet was die Reinigung sehr erleichtert und die Pistole besonders langlebig macht. Features: Für extrem präzises arbeiten Chrom-Beschichtet Lieferumfang: Airbrushpistole · Anleitung. Weitere Informationen: | | Modell: | HG Airbrush III 0.3 mm | Behälter-Inhalt: | 3 ml | Typ: | HG Airbrush III 0,3 mm | Düsen-Ø: | 0.3 mm | Farbmengeneinstellung: | Innenliegend | Regelungsart: | Double Action | Produkt-Art: | Airbrush-Pistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tamiya, HG Airbrush III 0, 3 mm |
| | |
| |