Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 74532 Spritzpistole Silber Schwerkraft 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 74532 Spritzpistole Silber Schwerkraft 0,3 mm
Tamiya 74532 Spritzpistole Silber Schwerkraft 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104383069
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Spritzpistole
airbrush pistole
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Vorschubart
Schwerkraft
Düsendurchmesser
0.3 mm
Geeignet für den Lacktyp
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.