Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen CEE Stromverteiler SSV32A 400V 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S214451
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SSV32A
EAN/GTIN:
     9120058375736
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustromverteiler ip44
Auf Baustellen sind Steckdosen oft Mangelware. Mit diesem Baustromverteiler können Sie ab einem 32A Anschluss Strom beziehen und auf einzelne Geräte unterverteilen.
Lieferumfang:
Standstromverteiler
Weitere Informationen:
Höhe:
540 mm
Länge:
540 mm
Breite:
385 mm
Kabellänge:
1.80 m
Schutzart:
IP44
Gewicht:
9 kg
Ausgänge:
7
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1
Polzahl:
5
Anschluss A:
CEE-Stecker 32 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, Holzmann Maschinen, Starkstrom, Kraftstrom, baustellen verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 194,43*
€ 237,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 237,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.