Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37001 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S202641
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
37001
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.8
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308<br>- bis 5 Adern farbig<br>- ab 6 Adern schwarz mi
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.4 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 1x1,5, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, allwetterkabel, allwetterleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.