Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37046 Gummischlauchleitung H07RN-F 4 x 2.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S201921
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
37046
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.22
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308<br>- bis 5 Adern farbig<br>- ab 6 Adern schwarz mi
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
15.5 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 4g2,5, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, allwetterkabel, allwetterleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,28*
€ 11,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.