Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 36002 Gummischlauchleitung H05RN-F 2 x 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S201741
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     36002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung 2g1

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
36002
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.51
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308<br>- bis 5 Adern farbig<br>- ab 6 Adern schwarz mi
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H05RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 2x0,75, Helukabel, gummikabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 3 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.