Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzellen-Set je 5x AG 1, AG 3, AG 4, AG 10, AG 12, AG 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S193701
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015473-510
EAN/GTIN:
     4013674154739
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Für Uhren, Spiele, Rechner, Radios, Fotoapparate, Fernbedienungen usw.
Features:
30teilig
Deckt die gängisten Anwendungen ab
Lieferumfang:
je 5x AG 1, AG 3, AG 4, AG 10, AG 12, AG 13
Hinweise:
Vergleichstypen: AG 1 (LR621, 364); AG 3 (LR41, 392); AG 4 (LR626, 377); AG 10 (LR54, 389); AG 12 (LR43, 386); AG 13 (LR44, 357).
Weitere Informationen:
Ausführung:
je 5 x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 3 (7,9 x 3,6 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm), AG 10 (11,6 x 3,1 mm
Setinhalt:
Knopfzellen
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzellen-Set
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, HyCell, Knoopcellenset, AG1, LR621
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,20*
2 Tage
104
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,21*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,63*
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,44*
€ 5,06*
4 Tage
27
pro Packung
€ 9,45*
ab € 3,65*
€ 5,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.