Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142330 Herst.-Nr.: 5015473 EAN/GTIN: 4013674154739 |
| |
|
| | |
| - die hochwertige Qualität der Batterien ist die optimale Energiequelle für jedermann - Anwendungsbeispiele sind: Waage, Taschenrechner, Digitalkameras oder Autoschlüssel so wie Garagentüröffner - zuverlässlig durch lange Haltbarkeit und ausgezeichnete Qualität - Spannung 1,5 V - Zellengröße LR41, LR43, LR44, LR54, LR60, LR66 - Zellenchemie Alkaline - Farbe silber - Verpackung Blister - Anzahl Zellen in Verpackung 30 - 5 Stück AG1 / LR60 / 164 / 364A / LR621 - 5 Stück AG3 / LR41 / 192 / 392A / LR736 - 5 Stück AG4 / LR66 / 177 / 377A / LR626 - 5 Stück AG10 / LR54 / 189 / 389A / LR1130 - 5 Stück AG12 / LR43 / 186 / 386A / LR1142 - 5 Stück AG13 / LR44 / 157 / 357A / LR1154 Weitere Informationen: | | Spannung: | 1,5 V | Zellengröße: | LR41, LR43, LR44, LR54, LR60, LR66 | Zellenchemie: | Alkaline | Farbe: | silber | Verpackung: | Blister | Anzahl Zellen in Verpackung: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Alkaline, Alkaline Knopfzellen, HyCell Knopfzellen, knopfzelle, knopfzellen, Knopfzellensortiment, LR41, LR43, LR44, LR54, LR60, LR66 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,72* | € 4,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,16* | € 4,52* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Packung | € 9,80* | ab € 3,44* | € 4,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 9,45* | ab € 3,65* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|