Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S191061 Herst.-Nr.: 1504-0000 EAN/GTIN: 4013674017294 |
| | |
|
| | |
| Ansmann Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Messinstrumente, Sicherheitsgeräte wie Gasmelder, Mikrofone, Taschenlampen und vielen mehr. Die Batterien der Industrial Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit, bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Features: Zuverlässige Leistung Hohe Lagerfähigkeit Vorrats-Pack Weitere Informationen: | | Höhe: | 61 mm | Durchmesser: | 33 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR20 + D + AM1 + XL + MN1300 + 813 + E95 + LR20N + 13A + KD + R20 + LR20L + BA3030 + U7520 | Größe: | Mono (D) | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Mono (D)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,88* | € 13,07* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,12* | € 13,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,71* | € 13,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,64* | € 14,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 11,55* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|