Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle
Artikel-Nr.:
     4502-30A1026
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1504-0000
EAN/GTIN:
     4013674017294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
10er Karton, Industrial Alkaline Batterie D, 1504-0000, Ansmann Features * Hochleistungs D / LR20 * Optimaler Auslaufschutz * Anwendungen in der Industrie, Großverbraucher, Medizintechnik und Veranstaltungstechnik * Quecksilber- und Cadiumfrei
Weitere Informationen:
Anwendung:
Industrie, Großverbraucher, Medizintechnik
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
34.2 mm
Größe:
D
Höhe:
61.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR20
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
16000 mAh
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Mono
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.478 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 14,05*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 14,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,71*
€ 14,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,60*
€ 14,87*
2 Tage
176
pro Paket
€ 3,90*
ab € 11,59*
€ 16,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.