Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 594-91104 TAG137LA4-1104-WHCL Kabel-Etikett Helatag 31.75 x 22.80mm Farbe Besch


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18229
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-91104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Helatag® Etiketten für Laserdrucker sind aus hochwertigen Materialien in Industriequalität gefertigt. Bedruckt werden sie mit handelsüblichen Laserdruckern.
Anwendungen:
Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders geeignet für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung. Die Schutzfolie schützt wirkungsvoll vor Abrieb oder Verschmutzung der Etiketten.
Features:
Bedruckung sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten
Lieferumfang:
24 Etiketten auf 1 DIN A4 Blatt
Hinweise:
Die Demoversion und Updates der Etikettenvoreinstellungen von Tagprint PRO 1.0 gibt es online in der Downloadzone von Hellermann Tyton.
Die Bedruckung ist sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
67.70 mm
Farbe:
weiß + transparent
Breite:
31.75 mm
Herst.-Teilenr.:
594-91104
Typ:
TAG137LA4-1104-WHCL
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C °C
Beschriftungsflächen-Länge:
31.75 mm
Anzahl Etiketten:
24
Beschriftungsflächen-Breite:
22.80 mm
Serie:
Helatag
Farbe Beschriftungsfeld:
Weiß
Besonderheiten:
hitzebeständig + mit Schutzlaminat + beständig gegen Öle + beständig gegen Wasser + bestän
Etiketten je Blatt:
24
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Weiß + Transparent
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
42
pro Blatt
€ 7,90*
ab € 5,76381*
€ 7,03381*
22 Tage
nicht lagernd
42
pro Blatt
€ 5,80*
ab € 6,64286*
€ 7,27262*
25 Tage
nicht lagernd
42
pro Blatt
€ 4,95*
ab € 6,35167*
€ 7,74167*
42
pro Blatt
€ 5,90*
ab € 5,96024*
€ 7,76596*
Lager 615
1
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 7,97*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 7,97*
€ 9,48
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Blatt
ab 3 Blätter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Blatt
1 Blatt enthält 24 Etiketten (ab € 0,22084* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.