Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec TBD2/018.24/F4 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/AC 0.75A 18 VA Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17431
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     TBD2/018.24/F4
EAN/GTIN:
     4016138961973
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Das Gehäuse ist aus grauem ABS-Kunststoff gefertigt.
Hinweise:
Nicht stabilisiert.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.45 kg
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TBD2/018.24/F4
Typ:
TBD2/018.24/F4
Temperaturbereich:
-5 - +50 °C °C
Ausgangsstrom (max.):
0.75 A
Ausgangsspannung (min.):
22.8 V/AC
Eingangsspannung (max.):
253 V/AC
Eingangsspannung (min.):
207 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, din netzteil, Comatec, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.