Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit G-CTSTHV Kabelbinder-Zange G-CTSTHV Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S15693
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     G-CTSTHV
EAN/GTIN:
     0074983760510
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Geeignet zur Installation von Kabelbindern in den Breiten 7,6 - 8,9 mm. Robuste Ganzstahlkonstruktion mit Schließbegrenzer zur Vermeidung eingeklemmter Finger.
Weitere Informationen:
Höhe:
101 mm
Farbe:
gelb
Länge:
196 mm
Gewicht:
341 g
Kabelbinder-Breite (max.):
8.90 mm
Kabelbinder-Breite (min.):
7.60 mm
Typ:
G-CTSTHV
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Kabelbinderzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 205,18*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 205,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.