Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec BT11 Drehstromzähler digital 60A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S150052
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     BT11
EAN/GTIN:
     4026576025601
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Features:
MID geeichte Ausführung
digitales, LC Display 6+2-stellig
S0 Ausgang
RS485-Schnittstelle
Optische D0-Schnittstelle
direktmessend bis 60 A
ersetzt die alten, schwarzen Drehstrom-Ferrariszähler 10/30, 10/40 und 10/60A
Lieferumfang:
inkl. Klemmendeckel
Weitere Informationen:
Höhe:
263 mm
Länge:
63 mm
Breite:
176 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
1.1 kg
Netzspannung (min.):
230 V/AC
Eigen-Verbrauch:
0.6 W
Netzspannung (max.):
400 V/AC
Messfunktion:
Energieverbrauch
Anlauf-Strom:
20 mA
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
BT11
Anzeige:
digital
Genauigkeits-Klasse:
A/B
Herstellerfarbe:
Transparent + Weiß
Laststrom:
60 A
Betriebsspannung (Details):
3 x 230/400 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,91*
€ 56,96*
4 Tage
151
€ 6,45*
ab € 43,28*
€ 56,97*
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 79,85*
4 Tage
100
€ 6,99*
ab € 75,50*
€ 96,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.