Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 2810190902CO Schrumpfschlauchsortiment Weiß 19mm 9.50mm Schrumpfrate:2:1 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14772
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     2810190902CO
EAN/GTIN:
     4016138633924
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
2:1 schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Einsatz bei elektrischen und mechanischen Teilen · Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Schimmelbildung
Features:
10 St.
Schrumpfrate: 2:1
Weiß
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 19 mm
Lieferumfang:
Pro Packung 10 Stück, jeweils zu 20 cm abgelängt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
2810190902CO
Typ:
2810190902CO
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
9.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
19 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Weiß
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, Schrumpfband, deray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.