Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S147011 Herst.-Nr.: 1020127 EAN/GTIN: 6411501399403 |
| |
|
| | |
| Der Light Unkrautstecher von Fiskars macht ein bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung möglich. Der Unkrautstecher ist besonders für Löwenzahn geeignet. Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtingen ist durch die tief in den Boden reichende Arme, dank patentiertem Mechanismus möglich. Durch schieben des Griffs kann das Unkraut aus dem Greifarm einfach entfernt werden. Features: Bequemes Unkrautstechen Besonders geeignet für Löwenzahn Patentierter Mechanismus Weitere Informationen: | | Höhe: | 900 mm | Breite: | 30 mm | Gewicht: | 900 g | Produkt-Art: | Unkrautstecher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiskars |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 22,83* | € 31,78* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,22* | € 32,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,10* | € 34,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,73* | € 41,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,33* | € 50,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|