Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70161 Gong 8V (max) 82 dBA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145421
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70161
EAN/GTIN:
     4011150701613
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Dieser Zweiklang-Gong hat eine Laustärke von 82 dB. Es können sowohl beleuchtete (nur bei Anschluss an Klingeltrafo) als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden.
Features:
Lautstärke ca. 82 dB
Hinweise:
Anschluss 230 V ~, direkt an eingebauten Klingeltransformator 8 V ~ / 1 A.
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
168 mm
Farbe:
grau
Breite:
105 mm
Lautstärke:
82 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Silber
Stromaufnahme:
1 A
Melodien:
1
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150701613, Heidemann, Tebas, Türklingel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.