Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic SL 53 Laderegler PWM 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145011
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1191353
EAN/GTIN:
     4260003172340
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Blei-Akkus dürfen nicht beliebig lange ohne eine entsprechende Ladespannungsbegrenzung an Solar-Modulen angeschlossen werden, da ansonsten der Akku bei Erreichen der Gasungsspannung zerstört werden kann. Dieser Laderegler schaltet bei Erreichen der Ladeschluss-Spannung automatisch den Ladestrom ab und bei Erreichen der Mindestspannung (13V) wieder ein. Das Modul wird einfach zwischen Solar-Panel und Akku geschaltet.
Features:
Mosfet-Regler, daher wenig Verluste
Gasungsregelung
Überlade- und Tiefentladeschutz
Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
69 mm
Breite:
59 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Nennspannung:
12 V
Eigenstrom-Verbrauch:
0.15 W
Regelungs-Art:
PWM
Laststrom:
4 A
Modul-Strom (max.):
4 A
Modul-Leistung (max.):
53 Wp
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, h-tronic solarladeregler, photovoltaik laderegler, H-Tronic, SL 53, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 12,61*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,63*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 23,22*
€ 3,50*
ab € 31,68*
€ 42,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.