Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic SL 53 Laderegler PWM 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547294-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1191353
EAN/GTIN:
     4260003172340
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
H-Tronic SL 53 Laderegler PWM 12 V

Solarladeregler SL 53

Mosfet-Regler, daher wenig Verluste
Gasungsregelung
Überlade- und Tiefentladeschutz

Blei-Akkus dürfen nicht beliebig lange ohne eine entsprechende Ladespannungsbegrenzung an Solar-Modulen angeschlossen werden, da ansonsten der Akku bei Erreichen der Gasungsspannung zerstört werden kann. Dieser Laderegler schaltet bei Erreichen der Ladeschluss-Spannung automatisch den Ladestrom ab und bei Erreichen der Mindestspannung (13V) wieder ein. Das Modul wird einfach zwischen Solar-Panel und Akku geschaltet.

Ausstattung:
Mosfet-Regler, daher wenig Verluste · Gasungsregelung · Automatische Ladestromzuschaltung · Automatische Ladeabschaltung · Geringer Eigenstromverbrauch · Überlastschutz · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 0.15 W · Laststrom: 4 A · Modul-Leistung (max.): 53 Wp · Modul-Strom (max.): 4 A · Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Regelungs-Art: PWM · Weitere technische Daten: Für Solarpanel bis max. 53 W

Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 59 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V
Laststrom:
4 A
Modul-Strom (max.):
4 A
Modul-Leistung (max.):
53 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
0.15 W
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, 04260003172340, H-Tronic, 1191353, SL 53, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 11,63*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,64*
5
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 12,32*
9 Tage
56
3
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.