Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 4 TE Connectivity 4016139188287


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S139731
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016139188287
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Diese Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.
Features:
Inhalt: 1 Set
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Lieferumfang:
3x Stecker + 3x Buchse + 24x Kontakte + 24x Dichtungen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
4016139188287
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
14 A
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Flachstecker 1.5 mm + Crimpen
RM:
6 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Superseal Set
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
4
Steckverbindersystem:
automotive
Serie:
AMP-Superseal 1.5mm Series
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 282088-1, 282106-1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 20,98*
2 Tage
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 20,98*
7 Tage
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 38,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.