Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 6 mm 4016139188287 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545105-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4016139188287
EAN/GTIN:
     4016139188287
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
TE Connectivity Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 6 mm 4016139188287 1 Set

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder Set

Inhalt: 1 Set
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Diese Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.5 mm,Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 14 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Rastermaß: 6 mm · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal 1.5mm Series · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
3x Stecker,3x Buchse,24x Kontakte,24x Dichtungen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
14 A
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 1.5 mm | Crimpen
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMP-Superseal 1.5mm Series
Herst.-Teilenr.:
4016139188287
Typ (Hersteller-Typ):
4016139188287
Nennstrom:
14 A
Nennspannung:
24 V/DC
Rastermaß:
6 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Superseal Set
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 4016139188287, 282088-1, 282106-1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 19,10*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 19,46*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 24,83*
7 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,07*
€ 39,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 12,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.