Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 301-0799-001 Spreizniete Loch-Ø 4mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S13693
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-0799-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
Ideal zum schnellen Befestigen zweier Platten u.v.m.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Best.-Nr. 54 59 11
Plattenstärke (max.):
5 mm
Typ:
301-0799-001
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Weitere Suchbegriffe: spreizniete ø4mm, PB Fastener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,059*
1 Tag
2016
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0761*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 19,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.