Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 301-0799-001 Spreizniete Loch-Ø 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     102-545815-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-0799-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
PB Fastener 301-0799-001 Spreizniete Loch-Ø 4 mm Schwarz 1 St.

Spreizniete - Rivets

Ideal zum schnellen Befestigen zweier Platten u.v.m.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 4 mm · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Best.-Nr. 54 59 11 · Plattenstärke (max.): 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Best.-Nr. 54 59 11
Marke:
PB Fastener
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
301-0799-001
Loch-Ø:
4 mm
Plattenstärke (max.):
5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spreizniete ø4mm, PB Fastener, 301-0799-001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,059*
Lager 102
2016
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0761*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 19,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,0819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.