Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo B186 Blinklicht Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 6 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S135131
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     B186
EAN/GTIN:
     4024028011868
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Elektronischer Blinkgeber mit einer großen Ø 8 mm Leuchtdiode. Blinkfolge: ca. 60 - 120 x pro Minute. Für Dekorationen, Modelle usw.
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Breite:
55 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
6 + 9 + 12 V/DC
Produkt-Art:
Blinklicht Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Kemo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.