| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S113661 Herst.-Nr.: 70I104 EAN/GTIN: 4016139187839 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss von Pendelleuchten oder anderen elektrischen Geräten wie Lampen und Leuchten. Ob Sie also Ihre neu erworbene Lampe passend zu Ihren Möbeln verschönern möchten, oder für eine alte Lampe ein passendes Anschlusskabel brauchen - das Angebot umfasst die gängigsten Farben. Hinweise: Um ein auftrennen des Textilmantels zu vermeiden, können die Enden des Kabels mit Klarsicht-Klebeband umwickelt werden. Beim Ablängen des Kabels entsteht ein sauberer Schnitt, wenn die Schnittstelle vor dem Schnitt mit Klarsicht- oder Krepp-Klebeband umwickelt wird. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Nennspannung: | 300 V/AC | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 70I104 | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 42 x 0.15 mm | Leiteraufbau: | Kupfer, blank | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | braun, blau, grün-gelb | Außen-Ø: | 6.4 mm | Besonderheiten: | Stoff-Ummantelung | Prüfspannung: | 1.5 kV | Herstellerfarbe: | Orange | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Querschnitt: | 3 x 0.75 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.75 mm² | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Anschlussleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139187839, Kash |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,02* | € 30,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,94* | € 30,07* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 45,91* | € 61,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,004* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|