Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I102 Anschlussleitung 3 x 0.75mm² Grau 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113631
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I102
EAN/GTIN:
     4016139187808
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Stoffkabel
Textilkabel
anschlussleitung 3x1,5 5m
Zum Anschluss von Pendelleuchten oder anderen elektrischen Geräten wie Lampen und Leuchten. Ob Sie also Ihre neu erworbene Lampe passend zu Ihren Möbeln verschönern möchten, oder für eine alte Lampe ein passendes Anschlusskabel brauchen - das Angebot umfasst die gängigsten Farben.
Hinweise:
Um ein auftrennen des Textilmantels zu vermeiden, können die Enden des Kabels mit Klarsicht-Klebeband umwickelt werden.
Beim Ablängen des Kabels entsteht ein sauberer Schnitt, wenn die Schnittstelle vor dem Schnitt mit Klarsicht- oder Krepp-Klebeband umwickelt wird.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
70I102
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
42 x 0.15 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
braun, blau, grün-gelb
Außen-Ø:
6.4 mm
Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Prüfspannung:
1.5 kV
Herstellerfarbe:
Grau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Querschnitt:
3 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kash, Pendelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 31,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 31,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,384* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.