Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I125 Telefonkabel LiYY 8 x 0.12mm² Schwarz 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113471
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I125
EAN/GTIN:
     4016139187655
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen und analoge Signale. Leitung ist für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz geeignet. Verwendung als Verbindungsleitung für Ruf- und Gegensprechanlagen, Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen. Auch einsetzbar auch als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik und Messtechnik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
9 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
70I125
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
8 x 0.12 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.12 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Telefonkabel
Geschirmt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 25,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,97*
€ 25,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,697* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.