Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Pinolight CTT LED-Unterbauleuchte LED 4W Warmweiß, Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S112502
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77222
EAN/GTIN:
     4020856772223
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
Die Pinolight Unterbauleuchten eignen sich sehr gut für die indirekte Beleuchtung sowie für enge und schlecht zugängliche Einbausituationen, beispielsweise für Nischen an Dachschrägen. Durch das schmale Profil und die praktischen Montageclips können die Leuchten fast überall installiert werden. Die Leuchten werden mit einer integrierten Steckverbindung zusammengefügt (bis zu 20 Meter Gesamtlänge). Durch den transparenten Kunststoff treten an den Übergängen nahezu keine Abschattungen auf. Für Ecken oder zur Überleitung an Sparren verwendet man das 150 mm lange Verbindungskabel (Zubehör). Jede Leuchte kann mittels Kippschalter einzeln zu- oder abgeschaltet werden.
Features:
Lichtstarke Unterbauleuchte
Color Select, zwei Lichtfarben 3000K und 4000K wählbar
Durch integrierte Steckverbindung bis zu 20 m Länge kombinierbar
Keine Abschattung da transparente Übergänge
Lieferumfang:
Pinolight + Anschlusskabel (1,8 m) + Montagematerial + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Höhe:
22 mm
Länge:
313 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bemessungs-Lichtstrom:
400 lm
Raum:
Küche + Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
140 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit Schalter + Erweiterbar + Leuchtfarbe einstellbar
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte, Megatron, Pinolight CTT, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 13,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 14,51*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 16,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.